※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4155EN-R40 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37965453 4155EN-R40 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37965453

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)□32 車輪径(Φmm)40 注文コード37965453 品番4155EN-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ外径・車輪径など40種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 軸径×軸長(mm)□32×52 取付高(mm)60 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415EN自在車 車輪幅(mm)17 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425G-R40 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)20 適合スパナ19×21 適合パイプ外径(Φmm)□32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状角パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6 車輪タイプ単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37965453 4155EN-R40 06179376 4155EN-U40 画像準備中 差し込みキャスター ハンマーキャスター 1個 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする