415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)□32 車輪径(Φmm)100 注文コード37965496 品番4155EN-UB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合パイプ外径・車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)□32×52 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UB100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)□32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状角パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする