車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)70
軸径×軸長(mm)□32×52
取付高(mm)152
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UB125
旋回半径(mm)103
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)39
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)□32
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状角パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)1.6