415EU・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37965575 品番4155EU-MC150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)1(25.4)×53 取付高(mm)180 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499E-MC150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)42 取付パイプ内径T(mm)21〜23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)25.4 適合パイプ外径(inch)1 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする