画像準備中

415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)25.4 適合パイプ外径(inch)1 車輪径(Φmm)85 注文コード37965645 品番4155EU-UB85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ外径・車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)1(25.4)×53 取付高(mm)107 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UB85 旋回半径(mm)74 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 取付パイプ内径T(mm)21〜23 適合スパナ21×23 適合パイプ外径(Φmm)25.4 適合パイプ外径(inch)1 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37965645 4155EU-UB85 07004357 4155EU-UB85 EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスター EUシリーズ自在SP付ウレタンB車85mm ハンマーキャスター 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする