ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ外径(inch)
1
車輪径(Φmm)
125
注文コード
37965654
品番
4155EU-UR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
1"×53
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
53
偏芯E(mm)
39
取付パイプ内径T(mm)
21〜23
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ外径(inch)
1
パイプ肉厚(mm)
1.2〜2.0
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37965654
4155EU-UR125
07004375
4155EU-UR125
EUシリーズ自在SP付ウレタン車125mm
ハンマーキャスター
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました