ハンマーキャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37965977
品番
4156EU-UB85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
1 1/8(28.6)×53
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UB85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
取付パイプ内径T(mm)
24~26
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
28.6
適合パイプ外径(inch)
1 1/8
パイプ肉厚(mm)
1.2~2.0
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪