ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
37966065
品番
4156EX-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
39
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
39
軸径T(mm)
22
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪