ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37966117
品番
4156EX-RN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター