415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37966135 品番 4156EX-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)152 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UB125 旋回半径(mm)103 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)39 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)39 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37965846
2021-02-08
用途:
ワイヤーメッシュ棚の足に付けて移動させます
株式会社高谷冷機 様 (建設業・工事業)

予想以上に軽く動きますのでびっくりしました。一応B入りですので、でも見えませんが。これで耐久性があれば文句なしです。またリピすると思います。この商品は受注品らしく、注文後に発注確認のメールが来ました。返信しろ(どこへ?)という内容でしたがものすごく面倒です。またメールを見逃さなくて良かったですが、WEB上で注文時にチェックできるようにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする