ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37966275
品番
415A-10C50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車S
型式
415A自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
21
車輪No.
426G-C50
旋回半径(mm)
58
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪