ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 ねじ径UNF1/2×20山 注文コード37966293 品番415A-1PR65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は車輪径・ねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)85 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。 形状自在車S 型式415A自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)21 車輪No.430E-PR65 旋回半径(mm)62 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)24 偏芯E(mm)24 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08162594
2023-05-07
用途:
スチールラックに取り付けて使用
サービス業

追加でリピート購入です。(3/8インチネジが適合するので)ルミナスラックに取り付けて使用しています。純正部品より耐久性が高くて良いです。

対象商品:
08162603
2016-04-18
用途:
テーブル

品物は完璧です。
納期が不明瞭で困りました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08162603
2015-12-31
用途:
スチールラックのキャスターの交換

商品自体は問題ないが、裸でゴロゴロと箱のなかに入れて配送されてきたので、
一緒に買った商品が傷や凹みでゴミ同然で届いた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37966381
2015-01-15
用途:
移動式作業台制作
株式会社トーユー 様

動きが軽く丈夫そうでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする