ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37966345
品番
415A-2MC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
W3/8×16山
軸長(mm)
20
取付高(mm)
85
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード