ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

(16件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)60
ねじ径W5/16×18山
許容荷重(daN)25
内容量1個注文コード37966433品番415A-4R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)25ねじ径W5/16×18山軸長(mm)-取付高(mm)60材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車S型式415A自在車車輪幅(mm)17取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)12車輪No.425G-R40旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)20キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02212235
2023-08-05
用途: 台車のキャスターの交換
サービス業

台車のキャスターがガタついてきたので 交換しました。

対象商品 : 02212262
2022-08-04
用途: 通常使用
株式会社キャラクター工房

いつも使っています。ハンマーだから耐久性も非常にあり安心して製品に取付出来ます

対象商品 : 07694513
2022-07-26
用途: メタルラック
教育・研究機関

ハンマーキャスターなので安心して使用できる、色々なサイズがあるので助かる。

対象商品 : 07694531
2022-03-12
用途: テーブルの移動
ノセ工芸

いつもこの製品使用しています。けどしっかりしています。

対象商品 : 07694522
2020-12-29
用途: 梱包台のキャスターとして使用
製造業

価格面で経済的で、性能も良く、いい商品で満足してます。

対象商品 : 07694565
2019-01-04
用途: 工業用ミシン台へ使用。
中西洋服店卸売・小売業

しっかりした製品なので、重量のある工業用ミシンの台へ使用しても安心です。ネジ部分の長さがもっと豊富にあれば更に良いです。

対象商品 : 07694547
2017-11-02
用途: スチールラックの移動用に
製造業

インチネジのキャスターはホームセンターで手軽に買えないので、とても助かります。物はしっかりしていて確かなものです。

対象商品 : 02212253
2017-09-16
用途: 台車作成時
建設業・工事業

台車作成に御取り寄せしました。結構作りがしっかりしており良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする