画像準備中

ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 ねじ径W5/16×18山 注文コード37966451 品番415A-4R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・ねじ径など24種類から選べます 他の種類を見る

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 ねじ径W5/16×18山 軸長(mm)- 取付高(mm)95 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車S 型式415A自在車 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)12 車輪No.425E-R75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)29 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02212235
2023-08-05
用途:
台車のキャスターの交換
サービス業

台車のキャスターがガタついてきたので 交換しました。

対象商品:
02212262
2022-08-04
用途:
通常使用
株式会社キャラクター工房 様

いつも使っています。ハンマーだから耐久性も非常にあり安心して製品に取付出来ます

対象商品:
07694513
2022-07-26
用途:
メタルラック
教育・研究機関

ハンマーキャスターなので安心して使用できる、色々なサイズがあるので助かる。

対象商品:
07694531
2022-03-12
用途:
テーブルの移動
ノセ工芸 様

いつもこの製品使用しています。けどしっかりしています。

対象商品:
07694522
2020-12-29
用途:
梱包台のキャスターとして使用
製造業

価格面で経済的で、性能も良く、いい商品で満足してます。

対象商品:
07694565
2019-01-04
用途:
工業用ミシン台へ使用。
中西洋服店 様 (卸売・小売業)

しっかりした製品なので、重量のある工業用ミシンの台へ使用しても安心です。ネジ部分の長さがもっと豊富にあれば更に良いです。

対象商品:
07694547
2017-11-02
用途:
スチールラックの移動用に
製造業

インチネジのキャスターはホームセンターで手軽に買えないので、とても助かります。物はしっかりしていて確かなものです。

対象商品:
02212253
2017-09-16
用途:
台車作成時
建設業・工事業

台車作成に御取り寄せしました。結構作りがしっかりしており良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする