ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37966494
品番
415A-2UR50 UBHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
W5/16×18山
軸長(mm)
30×S14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
58
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
30×S14
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード