曜日別特売
415A-5PR65 ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37966573

415A-5PR65 ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37966573
415A-5PR65 ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37966573

ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65ねじ径W3/8×16山注文コード37966573品番415A-5PR65
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥899719

5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。

用途
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30ねじ径W3/8×16山軸長(mm)30×S14取付高(mm)85材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415A自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)14車輪No.430E-PR65旋回半径(mm)62ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)24適合スパナ12×14RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08162594
2023-05-07
用途: スチールラックに取り付けて使用
サービス業

追加でリピート購入です。(3/8インチネジが適合するので)ルミナスラックに取り付けて使用しています。純正部品より耐久性が高くて良いです。

対象商品 : 08162603
2016-04-18
用途: テーブル

品物は完璧です。
納期が不明瞭で困りました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08162603
2015-12-31
用途: スチールラックのキャスターの交換

商品自体は問題ないが、裸でゴロゴロと箱のなかに入れて配送されてきたので、
一緒に買った商品が傷や凹みでゴミ同然で届いた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37966381
2015-01-15
用途: 移動式作業台制作
株式会社トーユー

動きが軽く丈夫そうでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする