ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37966677
品番
415EA-RN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード