画像準備中

415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37966686 品番415EK-N125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×40 取付高(mm)148 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N125 旋回半径(mm)103 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)39 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37966686 415EK-N125 06996097 415EK-N125 EKシリーズ自在SP付ナイロン車125mm ハンマーキャスター EKシリーズ自在SP付ナイロン車125mm ハンマーキャスター 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする