415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37966914 品番 415K-PR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)11×38.5 取付高(mm)122 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)32 軸径T(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする