ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37966941
品番
415K-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UB100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター