415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37966966 品番 415K-UR75
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)11×38.5 取付高(mm)91 材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪 形状自在車S 車輪幅(mm)21 取付方式差込ステーム 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)29 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37966966
2020-03-18
用途:
ベッドのキャスター
有限会社島々妙鉱温泉 様

軸の長さが45ミリだともっとよかった。
同じサイズでストッパーなしも欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする