※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
85
注文コード
37966975
品番
415K-UR85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込ステーム
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
28
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪