419S-NRB150 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 37967291

419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37967291品番419S-NRB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)130×130取付ピッチ(mm)130×130取付高(mm)199材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)トラスコ品番813-8497形状自在車S質量(kg)2車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.429S-NRB150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする