画像準備中

ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 車輪径(Φmm)40 注文コード37967447 品番4201EN-N40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ外径・車輪径など29種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)32×52 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)16 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429G-N40 旋回半径(mm)41 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)20 適合スパナ19×21 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37967447 4201EN-N40 06996343 4201EN-N40 ENシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター ENシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター 1個 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする