420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード37967492 品番4201EN-PR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は車輪径・RoHS指令など27種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)32×52 取付高(mm)126 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)22 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 偏心E(mm)32 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)32 取付パイプ外径T(mm)Φ32 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08016391
2021-05-15
用途:
台車

前回も同じものを交換している、4か所簡単に出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする