車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)30
軸径×軸長(mm)32×52
取付高(mm)59
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)16
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439G-UR38
旋回半径(mm)41
ストッパーなし
偏心E(mm)20
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)20
取付パイプ外径T(mm)Φ32
適合スパナ19×21
適合パイプ外径(Φmm)Φ32
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)2.3
車輪タイプ単輪