画像準備中

420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37967587 品番4201EN-UR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・RoHS指令など33種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)32×52 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR75 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)29 適合スパナ19×21 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37967587 4201EN-UR75 07003982 4201EN-UR75 ENシリーズ自在ウレタン車75mm ハンマーキャスター ENシリーズ自在ウレタン車75mm ハンマーキャスター 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228412
2024-07-07
用途:
給食センターの台車用

常に水や洗剤にさらされるが、耐久性が高いと感じさせる。

対象商品:
08228412
2018-01-03
用途:
台車のタイヤ交換時
株式会社ウジエデリカ 様 (製造業)

パイプに入れて専用工具でね止めれば問題なく。可もなく不可もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする