4201EU-MC50 420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37967605

420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37967605品番4201EU-MC50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53取付高(mm)68材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)53偏芯E(mm)21取付パイプ内径T(mm)16~18RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)19.1適合パイプ外径(inch)3/4パイプ肉厚(mm)1.0~1.5キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする