車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)30
軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53
取付高(mm)59
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)16
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439G-UR38
旋回半径(mm)41
ストッパーなし
偏心E(mm)20
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)20
取付パイプ内径T(mm)16〜18
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)19.1
適合パイプ外径(inch)3/4
パイプ肉厚(mm)1.0〜1.5
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪