車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)30
軸径×軸長(mm)16×50
取付高(mm)59
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420EX自在車
車輪幅(mm)16
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439G-UR38
旋回半径(mm)41
ストッパーなし
偏心E(mm)20
軸長L(mm)50
偏芯E(mm)20
軸径T(mm)16
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪