※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4201EX-UR50 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37967702 4201EX-UR50 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37967702

420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード37967702 品番4201EX-UR50
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は車輪径など29種類から選べます 他の種類を見る

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)16×50 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420EX自在車 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏心E(mm)21 軸長L(mm)50 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)16 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする