車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)80
ねじ径M16×2.0
軸長(mm)40
取付高(mm)154
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
形状自在車
車輪幅(mm)32
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.434MB-KUB125
旋回半径(mm)99
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪