ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EN・自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37967754
品番
4202EN-MC125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
Φ38×52
取付高(mm)
152
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
Φ38
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
2.3