420EN・自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37967763 品番 4202EN-MC150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)Φ38×52 取付高(mm)180 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499E-MC150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)Φ38 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする