車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)40
軸径×軸長(mm)7/8×53
取付高(mm)68
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式420EU自在車
車輪幅(mm)21
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.429G-N50
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)21
取付パイプ内径T(mm)19〜21
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)22.2
適合パイプ外径(inch)7/8
パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪