420EU・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37967885 品番4202EU-N75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は車輪径など21種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
パイプ取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)7/8×53 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式420EU自在車 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N75 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)29 取付パイプ内径T(mm)19〜21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする