420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)38 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 注文コード37967903 品番4202EU-UR40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は車輪径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)7/8(22.2)×53 取付高(mm)59 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)16 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR38 旋回半径(mm)41 ストッパーなし 偏心E(mm)20 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)20 取付パイプ内径T(mm)19〜21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする