420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 注文コード37967912 品番4202EU-UR65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は車輪径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)7/8(22.2)×53 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 偏心E(mm)24 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)24 取付パイプ内径T(mm)19〜21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする