車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)7/8(22.2)×53
取付高(mm)95
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)21
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UR75
旋回半径(mm)68
ストッパーなし
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)29
取付パイプ内径T(mm)19〜21
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)22.2
適合パイプ外径(inch)7/8
パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪