画像準備中

420EX・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード37967937 品番4202EX-N40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など23種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)18×50 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)16 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429G-N40 旋回半径(mm)41 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37967937 4202EX-N40 06997183 4202EX-N40 EXシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター EXシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター 1個 689 税込758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする