ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EX・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37967955
品番
4202EX-N65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
18×50
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N65
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
24
適合スパナ
19×21
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37967955
4202EX-N65
06997217
4202EX-N65
EXシリーズ自在ナイロン車65mm
ハンマーキャスター
1個
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました