車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)18×50
取付高(mm)95
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420EX自在車
車輪幅(mm)21
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UR75
旋回半径(mm)68
ストッパーなし
偏心E(mm)29
軸長L(mm)50
偏芯E(mm)29
軸径T(mm)18
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪