画像準備中

420EN・自在車(ゴム一体車輪)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード37968086 品番4203EN-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など40種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 軸径×軸長(mm)25×52 取付高(mm)60 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) トラスコ品番813-8576 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)17 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425G-R40 旋回半径(mm)41 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)20 適合スパナ19×21 適合パイプ外径(Φmm)Φ25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37968086 4203EN-R40 06179516 4203EN-U40 画像準備中 差し込みキャスター ハンマーキャスター 1個 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228367
2024-01-08
用途:
厨房で使用している台車
サービス業

厨房で使用しているので、どうしても水により錆てしまうが、交換部品として使用。

対象商品:
08162813
2007-11-02
用途:
冬季タイヤ収納ラックの移動用。会社で6台分タイヤのため場所が必要となり購入。
株式会社 イナミ名古屋営業所 様

素人でも非常に簡単に取り付けが出来ました。専用の薄型レンチも購入しておけば良かった。(反省点)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする