車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)25×52
取付高(mm)107
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.425E-R85
旋回半径(mm)72
ストッパーなし
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)28
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)Φ25
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)1.6
車輪タイプ単輪