画像準備中

420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)85 注文コード37968122 品番4203EN-UB85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など13種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)25×52 取付高(mm)107 材質(車輪)ウレタン(B入)車 車輪No.439E-UB85 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)72 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)28 適合スパナ21×23 適合パイプ外径(Φmm)Φ25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ パイプ受金具板厚(mm)1.6 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37968122 4203EN-UB85 07003815 4203EN-UB85 ENシリーズ自在ウレタンB車85mm ハンマーキャスター ENシリーズ自在ウレタンB車85mm ハンマーキャスター 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228385
2017-10-11
用途:
メンテナンス
介護老人保健施設フジオカ 様

サイズが詳細に明記されていたので、選ぶのも間違えなく注文できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする