車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)40
軸径×軸長(mm)1(25.4)×53
取付高(mm)85
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)21
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UR65
旋回半径(mm)58
ストッパーなし
偏心E(mm)24
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)24
取付パイプ内径T(mm)22〜24
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)25.4
適合パイプ外径(inch)1
パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪