ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
37968357
品番
4203EX-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
19×52
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UB100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
19
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪