ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420EN・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ形状
角パイプ
注文コード
37968445
品番
4204EN-RN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
パイプ形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
□25×52
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
□25
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
角パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
1.6