420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37968463 品番4204EN-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は車輪径など13種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)25×52 取付高(mm)152 材質(車輪)ウレタン(B入)車 車輪No.439E-UB125 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)103 ストッパーなし 偏心E(mm)39 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)39 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)□25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状角パイプ パイプ受金具板厚(mm)1.6 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228385
2017-10-11
用途:
メンテナンス
介護老人保健施設フジオカ 様

サイズが詳細に明記されていたので、選ぶのも間違えなく注文できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする